SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSYBT2 MODULO BATTERIE PER SYMMETRA RM - SYBT2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 216 mm
Höhe - 83 mm
Tiefe - 546 mm
Nennleistung - 6000 VA
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304016908
Artikelnummer
SNRSYBT2
Herstellernummer
SYBT2
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
216 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
546 mm
Nennleistung:
6000 VA
Symmetra rack 2-6 kVA modulo batterie




