Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSYA12K16I SYMMETRA LX 12KVA TOWER ESP 16

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSYA12K16I SYMMETRA LX 12KVA TOWER ESP 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 220...415 V

  • Höhe - 937 mm

  • Breite - 483 mm

  • Tiefe - 726 mm

  • Gewicht - 263.64 kg

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485318769

Artikelnummer

SNRSYA12K16I

Herstellernummer

SYA12K16I

Hersteller

SNR

Eingangsspannung:

220...415 V

Höhe:

937 mm

Breite:

483 mm

Tiefe:

726 mm

Gewicht:

263.64 kg

Überbrückungszeit Volllast:

7.5 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Symmetra LX 12 kVA modulare fino a 16 kVA N+1 tower 220/230/240V o 380/400/415V