Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSX3650CI BACK-UPS SX3 650VA CON PRESE IEC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSX3650CI BACK-UPS SX3 650VA CON PRESE IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Breite - 115 mm

  • Tiefe - 257 mm

  • Höhe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0731304307433

Artikelnummer

SNRSX3650CI

Herstellernummer

SX3650CI

Hersteller

SNR

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Eingangsspannung:

230...230 V

Breite:

115 mm

Tiefe:

257 mm

Höhe:

200 mm

Gewicht:

6 kg

Back-UPS SX3 fornisce un’affidabile protezione dell’alimentazione per utenze sensibili in ambienti elettrici difficili: PC, monitor, router, modem, sistemi di stoccaggio dei dati. Tutti i modelli sono dotati di AVR (Automatic Voltage Regulation), sistema che protegge gli apparati da sbalzi di tensione prolungati senza utilizzare le batterie. Questa tecnologia riduce il consumo di energia e prolunga la vita delle batterie.