Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXTS6510 CONNETTORE IN HE10 DA STBDDI3725 A TWIDO - STBXTS6510

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXTS6510 CONNETTORE IN HE10 DA STBDDI3725 A TWIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige Nicht-Kupferlegierungen

  • Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863923230

Artikelnummer

SNRSTBXTS6510

Herstellernummer

STBXTS6510

Hersteller

SNR

Kontaktausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Mit Dichtung:

nein

Questo connettore fa parte della gamma Modicon STB, un'offerta di I/O distribuiti modulari IP20 su più reti e bus di campo. Questo connettore HE10 è adatto per il modulo a 16 ingressi STBDDI3725 alla sottobase Twido. È adatto per macchine per imballaggio, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e semiconduttori. È compatibile con STBDDI3725. Le soluzioni di I/O distribuiti Advantys sono semplici, aperte e flessibili, e soddisfano le esigenze in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Per il collegamento distribuito a sensori e attuatori da un PLC con cavi prefabbricati.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie