Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXCA4002 CAVO DI CONFIGURAZIONE RS232 - STBXCA4002

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXCA4002 CAVO DI CONFIGURAZIONE RS232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - nein

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595862061674

Artikelnummer

SNRSTBXCA4002

Herstellernummer

STBXCA4002

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Modicon STB, Cavo a doppino schermato RS232C. categoria accessori: accessori di collegamento - tipo di accessori: cavo di collegamento - descrizione accessori: cavo schermato RS232C a coppia intrecciata - accessori / destinazione elementi: modulo interfaccia rete, PC, terminale grafico. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Magelis GTO: la nuova offerta di HMI ottimizzati per gli OEM, Display di elevatissima qualità, Comunicazione ottimizzata, Semplice installazione, Adattabilità a più ambienti (Atex, Navale, F&B, ambienti gravosi), Varianti in INOX dedicate al settore alimentare.. Applicazioni: - Industria: macchine compatte, sistemi di movimentazione, macchine per l\'alimentare, industria farmaceutica, ecc.... Benefici: Il sistema I/O aperto per l\'integrazione dei dispositivi. Le soluzioni Advantys di I/O distribuiti sono semplici, aperte e flessibili, per far fronte a qualsiasi tipo di esigenza in tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto. Consentono di risparmiare tempo e denaro semplificandole attività di manutenzione e diagnostica.... Applicazioni: Condizioni normali per:, Imballaggio, Imbottigliamento, Montaggio, Distribuzione, Tessile, Stampa, Macchine semiconduttrici.. Benefici: L\' apertura al mondo Windows. I Pannelli Magelis XBT / HMI GTW lavorano in ambiente Windows e consentono di navigare liberamente sul Web anche dall\'interno dell\'applicazione HMI. Grazie all\'installazione del software di configurazione Vijeo Designer, sarà possibile moltiplicare le loro potenzialità, ricavandone significativi benefici grazie alle funzioni multimediali e alla possibilità di interazione tra Vijeo Designer e processi in esecuzione su Windows.... Applicazioni: - Macchine complesse., Automotive., Infrastrutture e edilizia.... Benefici: Mobilità, Flessibilità e Sicurezza!.., Mobilità: Un solo cavo flessibile veloce e semplice da collegare, Flessibilità: Un solo pannello portatile per avere sempre sotto controllo, ed in maniera sicura, ogni aspetto della tua applicazione industriale, Sicurezza: Sistema di sicurezza integrato, che si avvale delle tecnologie più recenti.. Applicazioni: - Industria: macchine compatte, sistemi di movimentazione, macchine per l\'alimentare, industria farmaceutica, ecc., Infrastrutture.. Benefici: Oscar per le migliori immagini. L\'intera famiglia dei nuovi terminali grafici Magelis XBT GT è ora disponibile nelle versioni con schermo da 3,8\", 5,7\", 7,5\", 10,4\", 12,1 \"e 15\'\'. Aperti, totalmente sviluppati secondo il concetto Transparent Ready, offrono il massimo delle prestazioni per migliorare la produttività. Compatti, semplici e robusti,. I terminali Magelis XBT GT sono capaci di sedurre un vasto pubblico.... Applicazioni: - Industria: macchine compatte, sistemi di gestione, macchine per food & beverage,., Infrastruttura e edilizia..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie