Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXCA1002 CAVO ESTENSIONE BUS 1.0M - STBXCA1002

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXCA1002 CAVO ESTENSIONE BUS 1.0M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 1 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - nein

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein

  • Geeignet für digitale Signale - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3595862061667

Artikelnummer

SNRSTBXCA1002

Herstellernummer

STBXCA1002

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

1 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Modicon STB, Cavo di prol. per estensione bus isola, Per STBXBE1100, 1m. categoria accessori: accessori di collegamento - tipo di accessori: cavo di estensione - descrizione accessori: cavo di estensione bus isola - accessori / destinazione elementi: STBXBE1300, STBXBE1100. Benefici: Il sistema I/O aperto per l\'integrazione dei dispositivi. Le soluzioni Advantys di I/O distribuiti sono semplici, aperte e flessibili, per far fronte a qualsiasi tipo di esigenza in tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto. Consentono di risparmiare tempo e denaro semplificando le attività di manutenzione e diagnostica.... Applicazioni: Condizioni normali per:, Imballaggio, Imbottigliamento, Montaggio, Distribuzione, Tessile, Stampa, Macchine semiconduttrici..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie