Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBPDT2100K KIT MOD+CONN+BASE 115/230VAC PDMSTANDARD - STBPDT2100K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBPDT2100K KIT MOD+CONN+BASE 115/230VAC PDMSTANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 115...230 V

  • Eingangsspannung DC - 0...0 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Max. Ausgangsstrom DC - 8 A

  • Redundanzfähigkeit - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863949186

Artikelnummer

SNRSTBPDT2100K

Herstellernummer

STBPDT2100K

Hersteller

SNR

Eingangsspannung AC 50 Hz:

115...230 V

Eingangsspannung DC:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Max. Ausgangsstrom DC:

8 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Eingangsspannung AC 60 Hz:

115...230 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Ausgangsspannung DC:

24...24 V

Max. Eingangsstrom DC:

4 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Breite:

18.4 mm

Höhe:

137.3 mm

Tiefe:

70 mm

Questo prodotto è un'offerta della gamma di soluzioni di I/O distribuiti Modicon STB di Schneider Electric. È un kit di distribuzione dell'alimentazione standard per la base di montaggio STBXBA2200. Il kit è costituito da una base, un modulo, un connettore a molla e un connettore a vite. Funziona con un'alimentazione nominale compresa tra 115 e 230 VAC. Questo prodotto pesa 0,129 kg. Ideale per ambienti come confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e macchine semiconduttori. Certificato UL, CSA e FM Classe 1 Divisione 2, è conforme allo standard IEC 60664-1. Questo modulo è compatibile con la base di I/O STBXBA2000 e il modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT2100/2105. È progettato per esseremontato su guida DIN. La gamma Modicon STB è semplice, aperta e flessibile, e soddisfa qualunque requisito in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Queste soluzioni consentono di risparmiare tempo e denaro semplificando le attività di manutenzione e diagnostica.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie