Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBDDO3705KC Kit dig. Ausgangsmodul Basis STB, 24 V D - STBDDO3705KC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBDDO3705KC Kit dig. Ausgangsmodul Basis STB, 24 V D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - sonstige

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863933000

Artikelnummer

SNRSTBDDO3705KC

Herstellernummer

STBDDO3705KC

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

24...24 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Modicon STB. Digitale Ausgangsmodule. Kit dig. Ausgangsmodul Basis STB, 24 V DC, 0,5 A. Kanäle 16, Typ B. Lieferumfang der Kit-Bestellbezeichnungen. xxxxK beinhaltet das Elektronikmodul, den Modulträger und die entsprechende Anschlusstechnik je einmal inSchraubund in Federzug-Klemmen-Ausführung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie