SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSD1A345M7C2 REL STATICO 45A 48-600VAC - SSD1A345M7C2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 90...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 90...280 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
498 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489808051
Artikelnummer
SNRSSD1A345M7C2
Herstellernummer
SSD1A345M7C2
Hersteller
SNR
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
90...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
90...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
90...280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Phasen:
1
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
0 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


