Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVSPM2KIL POWER MODULE EASY SRVS 2000VA TOWER

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 1600 W

  • Ausgangsscheinleistung - 2000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0731304343899

Artikelnummer

SNRSRVSPM2KIL

Herstellernummer

SRVSPM2KIL

Hersteller

SNR

Ausgangswirkleistung:

1600 W

Ausgangsscheinleistung:

2000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

110...285 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E):

0

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

145 mm

Tiefe:

400 mm

Höhe:

238 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

7.4 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Gesamteffizienz:

88 %

Effizienz im Eco-Modus:

94 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRSRVSPM2KIL - POWER MODULE EASY SRVS 2000VA TOWER