SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVSMB001 EASY SRVS SCHEDA MODBUS - SRVSMB001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzwerkinterface
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Breite - 52.4 mm
Höhe - 26 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304403890
Artikelnummer
SNRSRVSMB001
Herstellernummer
SRVSMB001
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Netzwerkinterface
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
52.4 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
80 mm
Questa scheda Modbus dell'UPS Schneider Electric consente il monitoraggio e il controllo remoto di singoli UPS SRVS (Single Phase) tramite browser di rete sicuri o interfacce con riga di comando esterne.


