SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43340 CURVA IRIS DIAM.40MM IP67 - SL43340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - ja
Packung
5 ST
Produktserien
CI
EAN
3295150433403
Artikelnummer
SNRSL43340
Herstellernummer
SL43340
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Durchmesser:
40 mm
Ausführung:
stecken
Mit Muffe:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein


