Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43325 CURVA IRIS DIAM.25MM IP67 - SL43325

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43325 CURVA IRIS DIAM.25MM IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

CI

EAN

3295150433250

Artikelnummer

SNRSL43325

Herstellernummer

SL43325

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

nein

Durchmesser:

25 mm

Ausführung:

stecken

Mit Muffe:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

grau

Flexibel:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

SL43325 è un tubo rigido ermetico Curva con raggio di curvatura di 90°. Il suo colore è grigio, il materiale è polipropilene e ha un diametro esterno di 25 mm. Con un grado di protezione IP67, è resistente al fuoco per oltre 850 °C. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Ha una resistenza di isolamento superiore a 100 MOhm a 500 V per 1 min. in condizioni di prova. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.