SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43320 CURVA IRIS DIAM.20MM IP67 - SL43320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - ja
Packung
1 ST
EAN
3295150433205
Artikelnummer
SNRSL43320
Herstellernummer
SL43320
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Durchmesser:
20 mm
Ausführung:
stecken
Mit Muffe:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
grau
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °


