SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43317 CURVA IRIS DIAM.16MM IP67 - SL43317

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Ausführung - stecken
Halogenfrei - nein
Packung
20 ST
EAN
3295150433175
Artikelnummer
SNRSL43317
Herstellernummer
SL43317
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Ausführung:
stecken
Halogenfrei:
nein
Mit Muffe:
nein
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Durchmesser:
16 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
ja
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


