SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43250 CURVA RAGGIO STR.DIAM.50MM IP40 - SL43250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser - 50 mm
Ausführung - stecken
Mit Muffe - ja
Packung
35 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
EAN
3295150432505
Artikelnummer
SNRSL43250
Herstellernummer
SL43250
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
50 mm
Ausführung:
stecken
Mit Muffe:
ja
Curva a 90° NC16 tubo-tubo IP40 per tubi Ø est.50mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035.


