Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43225 CURVA RAGGIO STR.DIAM.25MM IP40 - SL43225

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43225 CURVA RAGGIO STR.DIAM.25MM IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

NC

EAN

3295150432253

Artikelnummer

SNRSL43225

Herstellernummer

SL43225

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

nein

Durchmesser:

25 mm

Ausführung:

stecken

Mit Muffe:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

grau

Flexibel:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Curva a 90° NC16 tubo-tubo IP40 per tubi Ø est.25mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035