SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43220 CURVA RAGGIO STR.DIAM.20MM IP40 - SL43220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Ausführung - stecken
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
3295150432208
Artikelnummer
SNRSL43220
Herstellernummer
SL43220
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Ausführung:
stecken
Halogenfrei:
nein
Mit Muffe:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
20 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
ja
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


