SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43217 CURVA RAGGIO STR.DIAM.16MM IP40 - SL43217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - ja
Packung
25 ST
Produktserien
NC
EAN
3295150432178
Artikelnummer
SNRSL43217
Herstellernummer
SL43217
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
stecken
Mit Muffe:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
grau
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °


