SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL42232 CURVA FLESSIBILE DIAM.32MM IP64 - SL42232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Ausführung - stecken
Halogenfrei - nein
Packung
25 ST
EAN
3295150422322
Artikelnummer
SNRSL42232
Herstellernummer
SL42232
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Ausführung:
stecken
Halogenfrei:
nein
Mit Muffe:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
32 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
ja
Winkel des Bogens:
360 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


