SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL42225 CURVA FLESSIBILE DIAM.25MM IP64 - SL42225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - ja
Packung
50 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
EAN
3295150422254
Artikelnummer
SNRSL42225
Herstellernummer
SL42225
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Durchmesser:
25 mm
Ausführung:
stecken
Mit Muffe:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
grau
Flexibel:
ja
Winkel des Bogens:
360 °


