Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40716 GUAINA SPIR.TIPO 2311 DIAM.16MM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40716 GUAINA SPIR.TIPO 2311 DIAM.16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20.7 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

EAN

3295150407169

Artikelnummer

SNRSL40716

Herstellernummer

SL40716

Hersteller

SNR

Außendurchmesser:

20.7 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

16 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet zur Installation auf Holz:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

RAL-Nummer:

7035

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

SL40716 è un tubo Mureva e una guaina di fissaggio Tubaflex flessibile per l'installazione dei cavi. Il suo colore è grigio (RAL 7035) e il suo materiale è PVC (cloruro di polivinile). Ha una lunghezza di 30 m, un diametro esterno di 20,7 mm e un diametro interno di 16 mm. Con un grado di protezione IP64, è resistente al fuoco per oltre 850 °C. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.