Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40125 Tubo rigido Filettabile NF25 Ø esterno 25mm - class.4321

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40125 Tubo rigido Filettabile NF25 Ø esterno 25mm - class.4321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 19.8 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 51 M

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3295150401259

Artikelnummer

SNRSL40125

Herstellernummer

SL40125

Hersteller

SNR

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

19.8 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet zur Installation auf Holz:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

RAL-Nummer:

7035

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Tubo rigido filettabile, autoestinguente, classificazione 4321 - (pesante 1250N). CARATTERISTICHE: • costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), le quali garantiscono: resistenza al fuoco 850°C (glow wire test secondo CEI EN 60695-2-11); resistenza allo schiacciamento “pesante” classe 4 (superiore a 1250 N su 5 cm a +23 ±2°C); resistenza agli urti classe 3 (2 kg da 10 cm a -5°C); temperatura minima di utilizzo e installazione classe 2 (-5°C); temperatura massima di utilizzo e installazione classe 1 (+60°C); rigidità dielettrica superiore a 2000 V con 50 Hz per 15 min.; resistenza elettrica di isolamento superiore a 100 M W per 500 V di esercizio per 1 min. • filettabile a passo metrico M1,5 • colore grigio RAL 7035.