Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40050 TUBO RIGIDO TIPO 3321 DIAM.50MM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40050 TUBO RIGIDO TIPO 3321 DIAM.50MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 44.3 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 3 M

Produktserien

EAN

3295150400504

Artikelnummer

SNRSL40050

Herstellernummer

SL40050

Hersteller

SNR

Außendurchmesser:

50 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

44.3 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet zur Installation auf Holz:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

RAL-Nummer:

7035

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

SL40050 è un tubo Mureva e una canalina di fissaggio rigida Tubafroid per l'installazione del cavo. Il suo colore è grigio (RAL 7035) e il suo materiale è PVC (cloruro di polivinile). Ha una lunghezza di 3 m, un diametro esterno di 50 mm e un diametro interno di 44,3 mm. È resistente al fuoco per oltre 850 °C filo incandescente conforme a IEC 695-2-1. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 min. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.