SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE8350U0B00 CONT. FANCOIL SE8300 - SE8350U0B00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Zusammenstellung - Bedienelement
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
180 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480770050
Artikelnummer
SNRSE8350U0B00
Herstellernummer
SE8350U0B00
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Aufputz
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Display:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Sensor extern:
nein
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Präsenztaster:
ja
Parallel-Betrieb möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
VIII
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


