Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRS37426 H-FRAME 2 TERMINAL NUTS - METRIC - S37426

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - sonstige

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - ja

  • Geeignet für Sektorleiteranschluss - ja

  • Geeignet für Bandleiteranschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901988649

Artikelnummer

SNRS37426

Herstellernummer

S37426

Hersteller

SNR

Geeignet für:

sonstige

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

S37426 è un accessorio multistandard PowerPact per interruttori PowerPact H-, J- e L-frame. Questo accessorio di collegamento si monta su una busbar ed è disponibile in set da 2. Gli interruttori automatici multistandard PowerPact possono essere utilizzati con una varietà di accessori interni ed esterni per aumentare la versatilità delle applicazioni e soddisfare le esigenze dei moderni sistemi di distribuzione elettrica. Gli accessori interni all'interruttore automatico sono disponibili sia installati in fabbrica che sul campo. Possono essere installati in scomparti accessori dietro al coperchio degli accessori dell'interruttore automatico. Questo accessorio è certificato per gli standard UL, IEC, CSA, CE, CCC.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie