SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRZM021RB MODULO PROTEZIONE DIODO+LED 6/24VAC - RZM021RB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 6...24 V
Betriebsspannung DC - 6...24 V
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110261264
Artikelnummer
SNRRZM021RB
Herstellernummer
RZM021RB
Hersteller
SNR
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
6...24 V
Betriebsspannung DC:
6...24 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
6...24 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


