Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4GB1P7 RELE MINIATURA 4 NC/NO 230VAC 3A - RXM4GB1P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4GB1P7 RELE MINIATURA 4 NC/NO 230VAC 3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119403962

Artikelnummer

SNRRXM4GB1P7

Herstellernummer

RXM4GB1P7

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Nennstrom:

3 A

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

21 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

55 mm

Il relè miniatura a innesto Harmony RXM di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 230 V AC e ha 4 contatti di commutazione quadruplo polo, doppio contatto con un valore nominale di 3 A. Dispone di morsetti a innesto con pulsante ditest bloccabile. Questo relè miniatura a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli dei motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie