Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4AB1P7PVM RELE PRE-MONTATO 4 NC/NO 230 VAC 6A - RXM4AB1P7PVM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4AB1P7PVM RELE PRE-MONTATO 4 NC/NO 230 VAC 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...230 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489563141

Artikelnummer

SNRRXM4AB1P7PVM

Herstellernummer

RXM4AB1P7PVM

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...230 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...230 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Breite:

27 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

79 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

78 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Il relè a innesto miniaturizzato appartiene alla gamma di relè elettromeccanici Harmony di Schneider Electric. Relè preassemblato montato su una base terminale a contatto misto con morsetto ed etichetta Relè meccanico miniaturizzato 6A, 230 V AC, 4 CO. Il relè pre-montato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Offre inoltre un pulsante di prova bloccabile. Il collegamento della base relè miniaturizzata è mediante connettore a vite o morsetto a vite. Peso del relè preassemblato: 0,099 kg. Il suo design lo rende adatto a macchine industriali per i settori dell'imballaggio, del tessile e della climatizzazione. Inoltre si presta all'utilizzo su pannelli di comando dell'automazione, commutatori a bassa/media tensione, controlli motore, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature edili o medicali, controlli dell'illuminazione. È un prodotto conforme alle norme e alle certificazioni internazionali come IEC, UL, EAC, CSA, Lloyd's, RoHS e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. I relè a innesto RXM sono una serie di relè a innesto industriali progettati per sistemi di automazione semplici e complessi e disponibili con 2 contatti NC/NO (12 A), 3 NC/NO (10 A) o 4 NC/NO (6 A).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie