Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM2AB1G7 RELE MINIATURA 2 NC/NO 110VAC 6A - RXM2AB1G7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480437137

Artikelnummer

SNRRXM2AB1G7

Herstellernummer

RXM2AB1G7

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Nennstrom:

6 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Breite:

21 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

27 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

55 mm

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

I relè miniatura RXM fanno parte dei relè elettromeccanici Harmony. Si tratta di un relè a innesto da montare su una presa RXZE. È un relè a 2 C/O con corrente nominale di 6 A, tensione del circuito di controllo di 110 V CA 50/60 Hz. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio e un indicatore meccanico per lo stato dei contatti. Il pulsante di prova si attiva momentaneamente premendo il pulsante rosso sul fronte e si blocca capovolgendo la parte verde. L'indicatore meccanico si trovaaccanto al pulsante di prova, dove un indicatore arancione indica lo stato dei contatti del relè. Design adatto per macchine industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature mediche o per edifici. È un prodotto conforme agli standard e alle certificazioni internazionali come IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS e REACH. Relè RXM da utilizzare con base RXZE (morsetto a vite, connettore a vite, morsetto a innesto). Per proteggere dalle vibrazioni, è possibile aggiungere alla base un morsetto di plastica/metallo. Sono inoltre disponibili moduli di protezione e etichetta di identificazione. Viene venduta in confezioni da 10 e include solo relè. I relè plug-in RXM sono una serie di relè industriali progettati per sistemi di automazione semplici e complessi e disponibili con 2 contatti CO (12A), 3 CO (10A), 4 contatti CO (6A), 4 contatti CO (3A) di basso livello.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie