SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXG22P7PV RELE PRE-MONTATO 2 NC/NO 230 VAC 5A - RXG22P7PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
Industry
EAN
3606489562908
Artikelnummer
SNRRXG22P7PV
Herstellernummer
RXG22P7PV
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Nennstrom:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
15 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
72 mm


