Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUW241P7 Schutzmodul, RC-Glied, 110-240VAC, fur S - RUW241P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUW241P7 Schutzmodul, RC-Glied, 110-240VAC, fur S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119403337

Artikelnummer

SNRRUW241P7

Herstellernummer

RUW241P7

Hersteller

SNR

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...240 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...240 V

Zelio Relay. Schutzmodul zur Befestigung im Relaissockel. Das Modul wird in den Kreis der Spulenansteuerung geschaltet und schützt den Ausgangskreis der Ansteuerung. Der Schutz wird durch ein RC-Glied in Wechselspannungskreisen 110-240 VAC sichergestellt. Geeignet für Sockel der Universalrelais RUM und Leistungsrelais RPM3/4.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie