Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSZE08P BASE A MOLLA PER REL 2 CONTATTI RSB2 - RSZE08P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

  • Anzahl der Pins - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481465740

Artikelnummer

SNRRSZE08P

Herstellernummer

RSZE08P

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Anzahl der Pins:

8

Breite:

16 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

98 mm

La gamma Harmony RSZ è una presa plug-in. Questa presa a relè plug-in è compatibile con la gamma RSB del relè plug-in interfaccia. Questo prodotto è per relè RSB1A/RSB2A. È compatibile con il relè a innesto RSB con 2 contatti C/O. ha una tensione nominale di 250 V CA con un valore di uscita di 10 A. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali.