Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSZE05P BASE A MOLLA PER REL 1 CONTATTO RSB1 - RSZE05P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

  • Anzahl der Pins - 5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481465733

Artikelnummer

SNRRSZE05P

Herstellernummer

RSZE05P

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Anzahl der Pins:

5

Breite:

16 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

98 mm

La gamma Harmony RSZ è una presa plug-in. Questa presa a relè plug-in è compatibile con la gamma RSB del relè plug-in interfaccia. Questo prodotto è per relè RSB1A. È compatibile con il relè a innesto RSB con 1 contatto C/O. Ha una tensione nominale di 250 V CA con un valore di uscita di 12 A. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie