Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMNF22TB30 REL DI MISURA E CONTROLLO NFC - RMNF22TB30

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMNF22TB30 REL DI MISURA E CONTROLLO NFC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion Unterspannungserkennung - ja

  • Funktion Überspannungserkennung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489591120

Artikelnummer

SNRRMNF22TB30

Herstellernummer

RMNF22TB30

Hersteller

SNR

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Breite:

22.5 mm

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

300 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

300 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

90 mm

Tiefe:

99 mm

Questo relè di misura e controllo a 3 fasi appartiene alla gamma di relè di misura e controllo Harmony di Schneider Electric. Questo relè di misura e controllo a 3 fasi è integrato con la tecnologia NFC che consente il funzionamento digitale anziché analogico. Si tratta di un relè di misura e controllo multifunzione a 3 fasi da 8 A che controlla le 3 fasi o le 3 fasi più neutro e ha un tempo di ritardo regolabile da 0,1 s a 60 min. Con l’App Harmony NFC, è possibile combinare diversi allarmi con la logica AND, OR e NOT per formare combinazioni esclusive di monitoraggio per le due uscite relè che sono configurabili individualmente. Il relè di misura e controllo a 3 fasi NFC è un singolo modello che supporta 7 funzioni, ovvero perdita di fase, sequenza di fase, asimmetria, sottotensione, sovratensione, sottofrequenza e sovrafrequenza. Il relè di misura e controllo a 3 fasi è protetto IP20 (morsetti), IP40 (involucro) e IP40 (pannello frontale). Inoltre, la password a 4 cifre migliora la sicurezza impedendomodifiche non autorizzate delle impostazioni. Le dimensioni di RMNF22 sono 22,5 mm (larghezza) x 90 mm (altezza) x 99 mm (profondità) e pesano 0,125 Kg. È conforme alla norma internazionale EN/IEC 60255-1 e a certificazioni come UL, CSA, CE, CCC, EAC eRCM. Viene venduto come singola unità. Monitoraggio e test sono ora intuitivi, in quanto le condizioni esatte di guasto possono essere identificate tramite LED frontali e analizzare i dati con l'app Harmony NFC. In questo modo si risparmia tempo e si aumenta l'efficienza.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie