SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMCA61BD Messumformer U/I, 0-1,5 A/0-5 A/0-15 A, - RMCA61BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 15 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110108880
Artikelnummer
SNRRMCA61BD
Herstellernummer
RMCA61BD
Hersteller
SNR
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
15 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss


