Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35UB3N30 RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE FASE/NEUTRO - RM35UB3N30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 120...277 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 120...277 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119405331

Artikelnummer

SNRRM35UB3N30

Herstellernummer

RM35UB3N30

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

120...277 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

120...277 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

nein

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Spannungsmessbereich:

120...277 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.65 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.3 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

72 mm

Il relè di misura e controllo Harmony Control RM35-UB di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione nelle reti a 3 fasi. È dotato di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto) per contatto di uscita di soglia con una potenza nominale di 5 ampere da 120 a 277 vac. Consente la protezione da perdita di fase e neutro, sovratensione e sottotensione tra le fasi e protezione del neutro. Questo relè di misura e controllo tensione modulare multifunzione a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie