Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35HZ21FM RELE FREQUENZA - RM35HZ21FM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35HZ21FM RELE FREQUENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 120...277 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 120...277 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119405201

Artikelnummer

SNRRM35HZ21FM

Herstellernummer

RM35HZ21FM

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

120...277 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

120...277 V

Spannungsmessbereich:

120...277 V

Ansprechwert für Frequenz:

40...70 Hz

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

10 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

72 mm

Il relè di misura e controllo Harmony Control RM35-HZ di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo della frequenza. Ha un campo di misura di 40-70 Hz. Questo relè di misura e controllo modulare è ideale per il monitoraggio delle variazioni di frequenza nelle fonti di energia elettrica, come turbine eoliche e micro-centrali. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie