SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22UB34 RELE CONTROLLO TENSIONE 110-240V - RM22UB34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsmessbereich 1 - 80...300 V
Spannungsart des Messbereichs - AC/DC
Ansprechwert Spannung - 60...300 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
71 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480792274
Artikelnummer
SNRRM22UB34
Herstellernummer
RM22UB34
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsmessbereich 1:
80...300 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Ansprechwert Spannung:
60...300 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


