Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22UA33MT RELE CONTROLLO TENSIONE 380-415V - RM22UA33MT

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22UA33MT RELE CONTROLLO TENSIONE 380-415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsmessbereich 1 - 15...500 V

  • Spannungsmessbereich 2 - 0...0 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480792267

Artikelnummer

SNRRM22UA33MT

Herstellernummer

RM22UA33MT

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsmessbereich 1:

15...500 V

Spannungsmessbereich 2:

0...0 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC/DC

Ansprechwert Spannung:

323...456.5 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.6 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

73 mm

Il relè di misura e controllo Harmony RM22-UA di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione nelle reti monofase. Dispone di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 8 ampere da 380 a 415 vac. Consente il rilevamento di sovratensione o sottotensione. Questo relè di misura e controllo tensione monofase modulare multifunzione è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Include inoltre un pulsante diagnostico, un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie