SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22UA21MR RELE CONTROLLO TENSIONE 24-240V - RM22UA21MR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsmessbereich 1 - 0.05...5 V
Spannungsart des Messbereichs - AC/DC
Ansprechwert Spannung - 20.4...264 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480792205
Artikelnummer
SNRRM22UA21MR
Herstellernummer
RM22UA21MR
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsmessbereich 1:
0.05...5 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Ansprechwert Spannung:
20.4...264 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
ja
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.6 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


