Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRGZE05P BASE A MOLLA PER REL 1 CONTATTO RXG1 - RGZE05P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Funktionale Ergänzung möglich - ja

  • Anzahl der Pins - 5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481465702

Artikelnummer

SNRRGZE05P

Herstellernummer

RGZE05P

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Anzahl der Pins:

5

Breite:

16 mm

Höhe:

67 mm

Tiefe:

98 mm

La gamma Harmony RGZ è una base relè temporizzato con morsetti di contatto misti. Consente un'installazione a innesto rapida e semplice dei relè senza bisogno di attrezzi È compatibile con tutti i relè 1 C/O RXG e la sua tensione è 10 A. Il semplice mantenimento del relè tramite morsetto consente di sostituire rapidamente i relè e riduce al minimo i tempi di fermo della macchina. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie