Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE22R2MJU TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE 12VAC/DC - RE22R2MJU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Geeignet für Hutschienenmontage - ja

  • Aufsteckbar auf Schütz - nein

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480676598

Artikelnummer

SNRRE22R2MJU

Herstellernummer

RE22R2MJU

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

ja

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Zeitbereich:

0.1...360000 s

Fernbedienung möglich:

ja

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...12 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...12 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...12 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

ja

Mit Halbleiterausgang:

nein

Nennstrom:

8 A

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

79.5 mm

Il temporizzatore modulare multifunzione Harmony RE22 può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore. Fornisce funzioni multiple e può essere montato su guida DIN. Il relè temporizzato modulare multifunzione è ideale per il comando dei tempi nei sistemi di automazione come l'apertura automatica di porte, allarmi, l'illuminazione nei bagni e le barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili del mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre un coperchio piombabile, impostazioni semplici e precise con selettori. L'intervallo di temporizzazione selezionabile offre una soluzione completa per il sistema di gestione dell'alimentazione. Il temporizzatore multifunzione assicura una semplice integrazione negli schemi logici cablati, ideale per il rinnovamento di vecchie installazioni senza l'uso di un PLC.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie