Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE22R1MLMR TEMPORIZZATORE ELETTRONICO 24-240V - RE22R1MLMR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE22R1MLMR TEMPORIZZATORE ELETTRONICO 24-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Geeignet für Hutschienenmontage - ja

  • Geeignet für Frontmontage - nein

  • Aufsteckbar auf Schütz - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480792441

Artikelnummer

SNRRE22R1MLMR

Herstellernummer

RE22R1MLMR

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

ja

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Zeitbereich:

0.05...1080000 s

Fernbedienung möglich:

nein

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Nennstrom:

8 A

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

73 mm

Il temporizzatore modulare multifunzione Harmony Time RE22 di Schneider Electric può essere impostato tra 1 secondo e 300 ore. Ha un'uscita nominale di 8 ampere ed è largo 22,5 millimetri. Può essere alimentato a 24-240Vac/dc e dispone di 1 contatto di commutazione singolo polo doppio contatto. Offre funzioni multiple e può essere montato su guida DIN. Questo relè temporizzato modulare multifunzione è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi,illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DINmodulare a 2 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie