SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRBC9 BATTERIE SOSTITUTIVE - RBC9 - RBC9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Ausführung - Blei
Länge - 150 mm
Höhe inkl. Pole - 94 mm
Breite - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
0731304003311
Artikelnummer
SNRRBC9
Herstellernummer
RBC9
Hersteller
SNR
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Blei
Länge:
150 mm
Höhe inkl. Pole:
94 mm
Breite:
130 mm
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
4950 g
Batterie ricaricabili Schneider Electric tipo/modello BATTERIE SOSTITUTIVE - RBC9


