Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9PCBB SUONERIA RESI9 SO 12VCA 80DB - R9PCBB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9PCBB SUONERIA RESI9 SO 12VCA 80DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Optische Meldung - nein

  • Tonart - Dauerton

  • Akustische Meldung - ja

  • Bemessungsspannung - 12 V

  • Schallpegel - 80 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481166432

Artikelnummer

SNRR9PCBB

Herstellernummer

R9PCBB

Hersteller

SNR

Optische Meldung:

nein

Tonart:

Dauerton

Akustische Meldung:

ja

Bemessungsspannung:

12 V

Schallpegel:

80 dB

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

49 mm

Schutzart (IP):

IP20

Resi9 XP SO è una campana modulare. Invia un'indicazione sonora nella stanza. Il rumore è fino a 80 dB. Il consumo energetico è di 3,6 VA. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 8VAC e 12 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Puòessere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 2 passi da 9 mm. Le dimensioni sono (W) 18 mm x (H) 81 mm x (D) 65 mm. Il colore è bianco (RAL9003). Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un involucros modulare. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 70°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie