SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9MUX6M Energy Meter Resi9 - Modulo Universale Modbus

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 80 A
Maximalstrom (Imax) - 250 A
Nennspannung (Un) L-L - 304...456 V
Packung
1 ST
EAN
3606487091301
Artikelnummer
SNRR9MUX6M
Herstellernummer
R9MUX6M
Hersteller
SNR
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
250 A
Nennspannung (Un) L-L:
304...456 V
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
innerstaatlich
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Nennspannung (Un) N-L:
100...240 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Montageart:
REG
Impulsausgang:
elektrisch
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
nein
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
2
Impulsart:
D0
Frequenz:
45...55 Hz
Leistungsaufnahme:
3 W
Mit Sperrcode:
nein
Breite:
36 mm
Impulsrate:
400...400 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
70 mm
Höhe:
113 mm
Schutzart (NEMA):
2