SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9MCT250 SET di 3 TA Resi9 250 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.08 A
Genauigkeitsklasse - 1
Öffnungsdurchmesser - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
3606487091295
Artikelnummer
SNRR9MCT250
Herstellernummer
R9MCT250
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.08 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
27 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
60...60 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
29...29 mm
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1