SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA21524 C24 CENTR.PAR.IP40 BIANCO PT 120M - PRA21524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 5
Breite in Teilungseinheiten - 120
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
C24
EAN
3303432378066
Artikelnummer
SNRPRA21524
Herstellernummer
PRA21524
Hersteller
SNR
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
120
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
0 mm
Innentiefe:
120 mm
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Farbe:
weiß
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
900 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
173 mm