SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16M724 CEE Kupplung Schneidklemmen, 16A, 3p+E, - PKY16M724

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
EAN
3303432010546
Artikelnummer
SNRPKY16M724
Herstellernummer
PKY16M724
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein